3分類ペール 深型

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60522147 品番BPW-780D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

フタに色の付いた、3分類できるゴミ箱です。
ポリ袋ストッパーが付いているので、ゴミ袋の取り付けが簡単にできます。
8種類の分類シール付です。

容量(L)135L(各45L×3) 仕様分類シール:燃えるごみ・ビン・ペットボトル・電球・缶・プラスチック・乾電池・予備シール 材質ポリプロピレン 形状角型 質量(kg)6.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×460×645 色(フタ)オレンジ/グリーン/ブルー 色(本体)ベージュ フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ 分別数3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60522147
2025-01-15
用途:
家のゴミ分別 飼い猫対策
運輸・通信業

購入した時期が悪かった、気温が低くて本体と蓋の接合部分が上手くはまらない。
ドライヤーで
温めて室温暖かくしないと多分割れると思う。
間仕切り板も歪んで居るのでドライヤーで温めてはめると本来の場所にはまる。
飼い猫が生ゴミと缶詰のゴミを荒らすので蓋付きのゴミ箱を探して、この商品に辿り着きました。

対象商品:
60522147
2022-04-02
用途:
粗大ごみの分別
建設業・工事業

分別の種類を細かく分けたかったので2個目の購入です。分別シール付きなので仕分け上手になれます。ただ、フタの開閉が少し固いので使いづらいです。使っているうちになじうといいのですが・・・

対象商品:
60522147
2017-08-09
用途:
ビン.缶.プラスチック.ごみの分別
ワタナベ金属 様

間仕切りもあってとても丈夫で蓋もロック式で使いやすい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする