抗ピルカーディガン

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60522427 品番 861381
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

そっと羽織ってやさしい温もり。
どんなインナーにもあわせやすい、Vネックタイプのカーディガン。毛玉ができにくい素材なので安心して洗濯できます。

ホワイト 色番101 混率(%)アクリル85、毛15 サイズS 胸廻(cm)92 肩幅(cm)38 種別カーディガン 袖丈(cm)53 着丈(cm)62 生地ニット 生地性能抗ピリング加工 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60522463
2022-05-16
用途:
軽作業用
不動産業

ホワイト購入。白といってもオフホワイトないしアイボリーぐらいの色味です。生地の具合は厚過ぎでもなく薄すぎでもない、やや肌寒い春秋時期にちょうどいい位です。良質な糸で丁寧に編まれていて着用で着崩れることなくヘタレません。コスパいい商品

1人が参考にしています
2020-10-21
用途:
事務服で使用しています。
サービス業

ホワイトを購入、
着心地が良く、
洗濯してもよれなく
気にいっています。
他の色も購入検討してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする