曜日別特売
0124-04 FSメディアバイアル マルエム[理化学・容器] 60522716

FSメディアバイアル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(25本)
容量(mL)200
内容量1ケース(25本)注文コード60522716品番0124-04
参考基準価格(税別)¥24,750販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

耐薬品性に優れています。

容量(mL)200材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)目盛なし型番T-200キャップ口内径:30.5mm口形状ねじ口材質(パッキン)4FSiアズワン品番1-8416-04口内径×胴径×全高(mm)Φ30.5×Φ55×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする