142BW カッター サーフ オルファ 60523136 142BW カッター サーフ オルファ 60523136 142BW カッター サーフ オルファ 60523136

カッター サーフ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60523136 品番 142BW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

多くの人に手軽に使っていただくためのリーズナブルな小型カッターです。

ホワイト 刃長(mm)80 刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 適合替刃SB50K、SB10KS、SB10K、BB50K、BB10KS、BB10K、SSB5K RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
発注した備品や消耗品が入ったダンボールの開封作業
卸売・小売業

軽くてコンパクトなので持ち運びに便利です。
切れ味も良く、作業がはかどります。

2025-06-21
用途:
カット
ワンテッド有限会社 様

小型で使い易い。安価で切れ味が良い。オルファの製品はどれも優れている。

2025-01-28
用途:
簡単な工作等に!

簡単な紙細工や工作に使っています。
細くて薄く嵩張らず切れ味良く使い易い

対象商品:
60523145
2023-11-11
用途:
工作に使用

工作によく使用しております よく切れますよ 手を切らないように注意

対象商品:
60523145
2023-03-19
用途:
切る時
教育・研究機関

切れ味鋭く、錆びにくいカッターです。持ちやすく軽いです。

対象商品:
60523127
2022-05-20
用途:
梱包の開封
YAM 様

信頼のオルファブランド。多人数に配布して使うので安価でよかった。

対象商品:
60523127
2021-07-26
用途:
事務用

コンパクトで切れ味抜群です。しかもお安い。オルファ最高です。

対象商品:
60523127
2021-03-25
用途:
開墾、事務
株式会社吉田製作所 様

さすがオルファ、切れ味抜群です。
新品だと先端が収まらないいで危ない場合が有るのでしっかり締って注意が必要。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする