カッターマット

(85件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60523197 品番 159B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ソフトな刃当たりで、快適なカッティングを実現。 刃の摩耗も軽減でき、刃が長持ちします。 軟・硬・軟のサンドイッチ構造で、両面とも使えます。 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンのカラーリングです。 両面に1cm刻みの便利なグリッド入りです。 グリーン購入法適合商品。

サイズA2 質量(g)724 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×620×2 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
プラスチック製品へ貼り付けるテープカット用マットとして使用

センサー用のプラスチック製品へテープを貼り付けるのですが、そのテープをカットするマットとして使用しています。表面がツルツルしておりテープを広げる時スムーズに作業できる事と丈夫なので再度購入させていただきました。

対象商品:
41436622
2024-04-25
用途:
生地の裁断
work-YAM 防災無線局 様 (製造業)

ワンサイズ大きいのが必要になり購入。
カッターといえばオルファのイメージなので、純正感があり安心して使えます!
汚れは目立ちますが、切れ跡は目立たない印象です。

対象商品:
41436613
2024-04-24
用途:
両面テープカット作業

使いやすいと思います。他製品をあまり使ったことが無いのでオルファ製を購入することが多いです。

1人が参考にしています
対象商品:
60523197
2024-01-24
用途:
カーテン生地のサンプに便利

カットするものがカーテンの一部なのでこの商品はちょうど良い。
表裏で色が違う事で、生地の色に合わせて使用できて見やすい。
年間に数千枚をカットするが、耐久性もあって、1年以上持つ。
さすがオルファ製!

対象商品:
41436613
2023-07-15
用途:
作業がラク
その他業種

切り絵を趣味にしていますが、細かな作業も難なくできて、カッターの刃も長く使用できるので、この商品を何度も購入しています

1人が参考にしています
対象商品:
60523197
2023-09-11
用途:
レザークラフト 制作
卸売・小売業

大きいカッティングマットが欲しかったので、こちらで購入させていただきました。
カラーが表裏で違いますが、明るい色で材料が見やすくて使い勝手も良いです。

対象商品:
60523197
2023-04-08
用途:
カッター使用時
ケープラスリット 様 (建設業・工事業)

カッター使用時には必需品ですね。
大きいので使い勝手がよい

対象商品:
41436622
2023-11-09
用途:
ステッカーカット
papl shop 様 (サービス業)

少し加工して使用しておりますが使い勝手がよく、今後もお世話になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする