オルファカッター替刃(中)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード60523504 品番MBW50K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

切り口が目立たない刃厚0.25ミリの中型刃 適合本体:特專M型

刃幅(mm)12.5 刃厚(mm)0.25 刃長(mm)85 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60523504
2022-05-06
用途:
宅配便荷物の開封作業
製造業

オルファカッターを使用していて、替刃(中)を取替たく、WEB注文できるメーカーが、
モノタロウさんのみだったので、大変たすかりました。

対象商品:
60523504
2018-01-16
用途:
ボール紙加工。仕上げ
河本太郎工房 様 (製造業)

これまで替刃大か小の並の厚みの刃を使っていましたが、繊細な加工にはこの薄刃が最適です。加工物の状況にあわせて小の薄刃と使い分けています。もう並刃には戻れません。

対象商品:
60523504
2018-02-19
用途:
薄手の段ボールをカット
不動産業

切れ味は最高です!軽い力で段ボールがスパッと切れます。

対象商品:
60523504
2017-06-17
用途:
繊細な作業時

長年にわたり使用してます。仕事には欠かせないカッターナイフです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする