特専黒刃(中)02

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード60523513 品番MBBG50K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

切り口が目立たない刃厚0.2ミリの超極薄中型刃 適合本体:特專M型

刃幅(mm)12.5 刃厚(mm)0.2 刃長(mm)85 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

オルファ<内装プロ用シリーズ>
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60523513
2022-05-17
用途:
バイク、車のメンテンス
製造業

リピート購入しています。商品には全く問題なくいつも満足しております。

対象商品:
60523513
2019-05-07
用途:
模型製作に
製造業

これまでアートナイフで処理していたプラモデルのバリ取りなどはこちらでするようになりました。非常に作業がはかどります。

対象商品:
60523513
2018-12-19
用途:
紙、スポンジ切断時
自動車・二輪車・自転車関連業

刃がとても薄いのでふにゃふにゃですが、切れ味は非常に良いですね

1人が参考にしています
対象商品:
60523513
2019-01-23
用途:
主にペーパーカット
その他業種

今まではスペアーの刃の枚数が少なかったので今回50枚入りの品をカッターと一緒に購入しました。問いも満足しています。

対象商品:
60523513
2017-04-13
用途:
紙の切り抜き
サービス業

0.25mmより薄い刃を探しており、本体と一緒に購入しました。
刃が薄いおかげで定規を当てた位置と切る位置の誤差が少なく
正確に切れるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
60523513
2016-11-25
用途:
紙やビニール製品のカット
コヤマ電線 様

刃が薄いので、力をあまり入れなくてもきれいにカットできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする