iA-300RSP-G NTカッターA型 NTカッター 60523705

NTカッターA型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60523705 品番iA-300RSP-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい事務・軽作業用カッター。
A型カッター定番モデルのスケルトンタイプ。
刃がすべり出ないオートロックスライド。
折った刃がたまる便利な刃先処理器つき。

用途
薄物カットなどの軽作業に
工作やDIYに
規格A型 色(本体) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)23 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×19×11 適合替刃A型替刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする