A-301RP-P カッターA型 NTカッター 60523766

A-301RP-P カッターA型 NTカッター 60523766
A-301RP-P カッターA型 NTカッター 60523766

カッターA型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ピンク
内容量1個注文コード60523766品番A-301RP-P
参考基準価格(税別)¥422販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

使いやすい事務・軽作業用カッター。
A型カッター定番モデル。
刃がすべり出ないオートロックスライド。
色鮮やかなパステルカラー。

用途
薄物カットなどの軽作業に
工作やDIYに
規格A型色(本体)ピンクトラスコ品番395-8108材質(本体)ABS樹脂質量(g)23寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×18×10適合替刃A型替刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60523732
2022-09-09
用途: 事務作業

以前のタイプより刃の出し入れのクリックが細かくスムーズでとても使いやすい、細部の改善が良いですね。

対象商品 : 60523766
2021-02-26
用途: マーキングフィルム等、カットする際。

カッターはずーっとNTカッターを愛用しています。
変わらぬフォルムで握りやすく、カット作業の相棒です。
色々なバリエーションが展開しており、
何本も持っております。

対象商品 : 60523732
2017-06-24
用途: ちょっとした切断作業に
サービス業

普段は金属製のA-300GRを愛用していますが軽作業用として購入。
普通のA-300は本体がクリーム色でスライドが黒なので全体が真っ白なコレを選びました。
30度刃に交換しA-300GRとの使い分けてます。

対象商品 : 60523732
2017-07-10
用途: 紙を裁断、荷物の開梱

刃を出すときのカチカチ音が小さくて、スムーズに刃が出せてよかったです。
デザインもシンプルで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする