カッターA型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60523775 品番 A-301RP-V
参考基準価格(税別)¥422 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

使いやすい事務・軽作業用カッター。
A型カッター定番モデル。
刃がすべり出ないオートロックスライド。
色鮮やかなパステルカラー。

用途
薄物カットなどの軽作業に
工作やDIYに
規格A型 色(本体) トラスコ品番395-8116 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)23 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×18×10 適合替刃A型替刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60523732
2022-09-09
用途:
事務作業

以前のタイプより刃の出し入れのクリックが細かくスムーズでとても使いやすい、細部の改善が良いですね。

対象商品:
60523766
2021-02-26
用途:
マーキングフィルム等、カットする際。

カッターはずーっとNTカッターを愛用しています。
変わらぬフォルムで握りやすく、カット作業の相棒です。
色々なバリエーションが展開しており、
何本も持っております。

対象商品:
60523732
2017-06-24
用途:
ちょっとした切断作業に
サービス業

普段は金属製のA-300GRを愛用していますが軽作業用として購入。
普通のA-300は本体がクリーム色でスライドが黒なので全体が真っ白なコレを選びました。
30度刃に交換しA-300GRとの使い分けてます。

対象商品:
60523732
2017-07-10
用途:
紙を裁断、荷物の開梱

刃を出すときのカチカチ音が小さくて、スムーズに刃が出せてよかったです。
デザインもシンプルで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする