カッターA型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60523784 品番 AR-1P-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

使いやすい事務・軽作業用カッター。
安定して切りやすい幅広タイプです。
刃がすべり出ないオートロックスライド。

用途
薄物カットなどの軽作業に
工作やDIYに
規格A型 色(本体) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)26 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)146×21×12 適合替刃A型替刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
仕事中の開梱作業など
製造業

安いカッターと何が違うのかわからないまま、画像の色が気に入って購入しましたが、届いた商品は自分が画像からイメージしていた色と微妙に違い残念。
ネイビー色のカッターが欲しかったのですが、イメージしていた色よりも少し明るい色でした。

正直100均でもカッターは普通に売っているので、ちょっといいカッターを購入したつもりでしたが、個人的には現物を見ても結構安っぽい作りに見えて安いカッターと何が違うのかわかりませんでした。
使い続けてみると耐久性とか違いがでるのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする