曜日別特売
L-300RP カッターL型 NTカッター 60523906

L-300RP カッターL型 NTカッター 60523906
L-300RP カッターL型 NTカッター 60523906
L-300RP カッターL型 NTカッター 60523906
L-300RP カッターL型 NTカッター 60523906
L-300RP カッターL型 NTカッター 60523906
L-300RP カッターL型 NTカッター 60523906
L-300RP カッターL型 NTカッター 60523906

カッターL型

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60523906品番L-300RP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

丈夫な厚切り作業用L型カッターナイフ。
色鮮やかなビビッドカラー。
刃がすべり出ないオートロックスライド。

用途
厚物切りなどのハードな切削作業に
規格L型4色アソート(赤・白・黄・青)材質(本体)ABS樹脂質量(g)62寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)156×32×20適合替刃L型替刃
注意
※色の指定はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60523906
2020-12-16
用途: デザイン
サカグチケンファクトリー株式会社サービス業

最高!!!!ありがとうございます!!!!!!!!!!!!!

1が参考にしています
対象商品 : 60523906
2019-11-11
用途: 厚みのある物を切るとき
卸売・小売業

5mm幅以上の発砲スチロールを裁断する際に使用しています。強度があり使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60523906
2019-05-13
用途: 切断時
建設業・工事業

ホワイト色を購入しましたが、デザインと手になじむので大変気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 60523906
2017-11-14
用途: 内装工事
松尾運送

スライドもスムーズで使いやすい。
色を選べないのが残念

1が参考にしています
対象商品 : 60523906
2017-05-19
用途: 梱包開梱作業で、現場庫内で使用
コクヨサプライロジスティクス株式会社その他業種

刃幅が広く握りやすい形状、持ちやすく作業しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 60523906
2017-02-04
用途: 機械メンテナンスの時
サービス業

グリップと手が疲れないから使いやすいです。
サイズがピッタリ

1が参考にしています
対象商品 : 60523906
2016-07-08
用途: 塗装作業
建設業・工事業

色んなのを使いましたが、
このカッターが一番使い易いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
1が参考にしています
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする