NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッターナイフ
クイックリターン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60524073
品番
SL-700GP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スライドを離すと自動的に刃がもどるセーフティーカッター。
刃が自動的にホルダーの中にもどるので、刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。
色(本体)
グレー
用途
安全な切削作業に
トラスコ品番
395-8442
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
115
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
197×40×22
適合替刃
L型替刃