NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッターナイフ
NT カッター替刃セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60524125
品番
SET-AM350P-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
A型カッターナイフとミニカッティングマットのセット。
A型カッターナイフ「iA-200SP(ピンク)」とカッティングマット(10×15cm、ピンク)のセットです。
用途
消しゴムはんこ作りに
雑誌の切り抜きに
色(本体)
ピンク
材質(本体)
(カッター)ABS樹脂、(マット)オレフィン系樹脂
質量(g)
45
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
(カッター)137×24×15、(マット)150×100×2