CE-700P 円切りカッター 延長スライド NTカッター 60524371 CE-700P 円切りカッター 延長スライド NTカッター 60524371

円切りカッター 延長スライド

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60524371 品番CE-700P
参考基準価格(税別)¥1,122 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

NT円切りカッター「C-1500型」専用延長スライド。
直径16cm〜40cmの円切りが可能になります。

トラスコ品番395-8221 適合本体C-1500P,iC-1500P,eC-1500P 材質(本体)ステンレス 質量(g)32 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)232×20×11 色(本体)シルバー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
円形のカット
ジェイベック株式会社 様 (製造業)

標準ではカット寸法が足りないことがわかり、延長スライドを購入しました。これがあれば大きな縁でもカット可能です。使用上問題ありませんでした。取り付けにはちょっとコツが要りますが問題ありません。

対象商品:
60524371
2022-10-03
用途:
薄コルク板からガスケットを切り出す
製造業

思ったよりも安定した作業が出来ました。このサイズの切り出しがストレス無くできるのは、助かります。

対象商品:
60524371
2016-03-14
用途:
円型カット

サークルカッターのなかでは使いやすいと思います。
こちらはオプションですが、本体と合わせて買ってもお買い得だとおもいます。
本体が丸型ですから、軸が合わせにくいのが少し問題。

対象商品:
60524371
2018-05-29
用途:
大きい円切りに

40cm近い大きい円切りに使用しましたが、使いずらく結局役に立ちませんでした。

対象商品:
60524371
2015-09-15
用途:
少し大きめの円形のカット!
テロメアクリエイト 様

以前から NTカッターの16cm 以下は持っていて、大変に便利に使っていました、真ん中に穴が空かない仕様はこれだけだったので!
また、センタの金具を外せば勿論 コンパスの様に穴を空けて 中心線でも丸くカット出来ます!しかし、16cm以上の物が出来なくで
ここで探していたら!何んと!NTカッターのアタッチメント(16cm〜40cmまで)が1000円以下であったので、即購入しました。
来て直ぐに、セットも簡単で!切り心地も問題ありません! 製品の問題ではありませんが、インクジェット印刷で光沢等の紙の物を
強く押しながらカットすると、表面に傷が付きます。勿論 やり方次第で奇麗にもできます、それ以外は完璧です。

対象商品:
60524371
2015-02-09
用途:
フェルトのカット

サークルカッタ―で手軽に40cmカット出来る商品は、工具、文具、の中でこちらの商品だけです。厚みの薄いものなら、カット出来ます。また、厚い物のケガキも出来るね便利な物です。刃先は、どうしても、頼りないです。

対象商品:
60524371
2015-03-02
用途:
まだ使用してませんが。

本体使いやすかったので期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする