プラスチックカッター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60524511 品番M-500P
参考基準価格(税別)¥704 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。
板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。
プラ板切り用の刃(BM-1P)と小刀刃(BM-2P)がセットになった工作用ナイフです。
アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。

用途
プラスチックのカットやバリ取りに
学校工作や模型作りに
トラスコ品番439-0725 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)35 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)130×24×16 色(本体) アズワン品番64-8251-05 適合替刃BM-1P,BM-2P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60524511
2017-08-19
用途:
3mmプラ板カット
卸売・小売業

初めての作業で思ったよりかなり手こずりました。
角度が悪かったようで途中からすいすい。
パキッと割りおぉ〜とならない。
やはりまっすぐには割れず下手なのこぎり状態に。
これをやするのかーとがっかり。
当日に全ての作業をする元気はなかった。
もう1本の刃はまだ使ってないのでなんともいえないが
両方の刃を裏に収納、使う時だけセットというのは安全面で良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
60524511
2016-07-30
用途:
プラスチック版のカット

予想以上に切りやすく、買ってよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
60524511
2014-04-10
用途:
プラスチック製品のバリ取り

持ちやすいので、好きです。刃の予備がしまえるのが一番うれしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする