強化プラスチック工具セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60524807 品番PD-300P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥493
販売価格(税別)
448

ビスの頭やナットの角など、相手を傷めない強化プラスチックミニ工具セットです。
電気を通さず耐薬品性に優れています。

用途工作や模型作りに セット内容スクレーパー、ピンセット、ドライバーヘッド(+1×2本、+2×2本、-1、-2、六角M3・M4、六角ソケットM2・M2.6・M4・M3)、ドライバーグリップ、スパナ(M1.6、M2、M2.6、M3、M4) 材質(本体)強化プラスチック 質量(g)40 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)125×80×14 色(本体)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60524807
2019-09-13
用途:
カーオーディオ用アンプのダイアル調整に。

アンプの音質調整の際に樹脂製ダイアルを傷めないためコチラのセットを購入しました。ビットの+−を付け替えなしで使い分けたいので、グリップパーツの2方向に取り付け可能だったら100点でした。

対象商品:
60524807
2019-03-26
用途:
意匠面のプラねじなどに

傷が目立ちやすいプラねじなどに使っています。うっかり力を入れると壊しそうな部分には使い易いのと、シール剥がしが剥離剤と併用するととても便利だっらりします。(先端がとても薄いので)
この価格に多くは望みませんが、#1の+もう少し軸長が長く精度があったらな、とかスパナにオフセット角があったらな、とか長持ちはしないだろうな、とか思ったりします。マイナスは1個づつで良いので+を3個づつにしてほしかったですね。個人的には。

対象商品:
60524807
2014-12-16
用途:
模型制作・釣り用リール整備 等

ピンセット・・・もっと大型化した方が使いやすく感じます。大人の手のサイズですと、「挟む」よいうより、「摘む」といった感じになります。
スパナ・・・上限がM3サイズの設定を希望します。
各種ビット・・・ビット自体にサイズが刻印されていると、判別しやすいと思います。
ランナーを使用したビットホルダー・・・アイデアは面白いですが、場所を取ります。もう一工夫欲しいところです。
全体の質感・・・思っていたよりも、しっかりしてました。
上記をふまえた、さらなる改良を期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする