曜日別特売
CS-301 カッティングスケール NTカッター 60524816

 

CS-301 カッティングスケール NTカッター 60524816
CS-301 カッティングスケール NTカッター 60524816
CS-301 カッティングスケール NTカッター 60524816

カッティングスケール

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)80
内容量1個注文コード60524816品番CS-301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

定規を傷めないステンレスガードつき。

用途カッティング用寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)310×45×5目盛仕様cm目盛/ピッチ:1mm目盛(mm)300材質(本体)アクリル質量(g)80色(本体)スケルトン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: いろんなカッティング
サービス業

厚みが5mm、幅も45mmあるのでカッテングするのに安定する、使い勝手が良い。

2021-07-28
用途: コピー用紙のカット
サービス業

レイメイのスベラナイカッティング定規を愛用してたが吊るして収納したかったので購入。レイメイは厚みが薄くステンレス棒が埋めこまれているがまれにカッター刃が棒の上に乗りイラッとしたがステンレスプレートが幅広でイイ感じです。マス目が5ミリ角だったら個人的にはパーフェクト。

対象商品 : 60524816
2021-03-25
用途: ローターカッター使用時のガイド
有限会社 DENTAL・M・TEC製造業

狙いどおりミシン目を付けるのには、文句なく使いやすいです。

対象商品 : 60524816
2020-06-01
用途: 洋裁の型紙作成
株式会社上尾製凾

すべて、気にいりました。
1センチきざみのメモリが付いているのも便利です。

対象商品 : 60524816
2018-03-14
用途: カッティングシートのカット

ワイヤー入りなのでカッターを使用してもエッジにダメージを与えません。長く使えるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする