CS-502 カッティングスケール NTカッター 60524825 CS-502 カッティングスケール NTカッター 60524825 CS-502 カッティングスケール NTカッター 60524825 CS-502 カッティングスケール NTカッター 60524825

カッティングスケール

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60524825 品番 CS-502
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

定規を傷めないステンレスガードつき。

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)510×50×5 目盛仕様cm目盛/ピッチ:1mm 目盛(mm)500 用途カッティング用 材質(本体)アクリル 質量(g)150 色(本体)スケルトン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
いろんなカッティング
サービス業

厚みが5mm、幅も45mmあるのでカッテングするのに安定する、使い勝手が良い。

2021-07-28
用途:
コピー用紙のカット
サービス業

レイメイのスベラナイカッティング定規を愛用してたが吊るして収納したかったので購入。レイメイは厚みが薄くステンレス棒が埋めこまれているがまれにカッター刃が棒の上に乗りイラッとしたがステンレスプレートが幅広でイイ感じです。マス目が5ミリ角だったら個人的にはパーフェクト。

対象商品:
60524816
2021-03-25
用途:
ローターカッター使用時のガイド
有限会社 DENTAL・M・TEC 様 (製造業)

狙いどおりミシン目を付けるのには、文句なく使いやすいです。

対象商品:
60524816
2020-06-01
用途:
洋裁の型紙作成
株式会社上尾製凾 様

すべて、気にいりました。
1センチきざみのメモリが付いているのも便利です。

対象商品:
60524816
2018-03-14
用途:
カッティングシートのカット

ワイヤー入りなのでカッターを使用してもエッジにダメージを与えません。長く使えるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする