NTカッター
NTカッターの 腰袋/工具差し/携帯ケース
NTカッターの 工具差し
NTカッターの カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
カッターナイフ皮革ケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60525062
品番
HA-11P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
携帯用皮革カッターケース
A-1P,AD-2P専用ケース
しっかりベルトに装着でき、作業中のカッターの出し入れがスムーズになります。
材質(本体)
レザー
色(本体)
黒
質量(g)
25
適合ベルト幅(mm)
40
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
155×32×15