NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッター替刃
NTカッターの カッターナイフ用
A型替刃 黒薄刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
60525351
品番
BA-52P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
使いやすい事務・軽作業用カッター替刃。黒薄刃
通常刃よりも薄い0.25mm厚により、確かな切れ味を実現します。
刃幅(mm)
9
刃厚(mm)
0.25
刃長(mm)
80
材質(刃)
SKS-81
トラスコ品番
395-8167
適合本体
A型カッター(連発式を除く)
質量(g)
76
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
80×9×0.25
質量(g/個)
80
色(刃)
黒