NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッター替刃
NTカッターの カッターナイフ用
L型替刃 黒刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
60525473
品番
BL-51P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。黒刃。
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
材質(刃)
SKS-81
適合本体
L型カッター(連発式を除く)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
100×18×0.50
質量(g/個)
360
色(刃)
黒