NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッター替刃
NTカッターの カッターナイフ用
NTカッターL型替刃 折り線なし刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(300枚)
注文コード
60525482
品番
BL-3000-ON
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。
刃に折り線がついていないので、刃の混入を防ぐことができます。
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.45
刃長(mm)
100
材質(刃)
SKS-81
トラスコ品番
439-0679
適合本体
L型カッター
質量(kg)
2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
100×18×0.45
質量(g/個)
1850
色(刃)
銀