NTカッターL型替刃 短刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード60525507 品番BSL-11P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

丈夫な厚切り作業用L型カッター短刃。

刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.45 刃長(mm)60 材質(刃)SKS-81 トラスコ品番406-2230 適合本体L型カッター(連発式を除く) 質量(g)43 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)60×18×0.45 質量(g/個)44 色(刃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする