NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッター替刃
NTカッターの プラスチックカッター用
NTカッターL型替刃 フック刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3枚)
注文コード
60525516
品番
BSL-21P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
丈夫な厚切り作業用L型カッターフック刃。
材質(刃)
SKS-81
トラスコ品番
422-9517
適合本体
L型カッター(連発式を除く)
質量(g)
16
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
36×18×0.50
質量(g/個)
20
色(刃)
銀