NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッター替刃
NTカッターの デザインナイフ用
NT デザインナイフ替刃 スペシャルブレード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60525561
品番
BSB-03P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。超硬刃、刃先角度45°
通常刃より高硬度で、特に欠けにくくなっています。
材質(刃)
超硬
トラスコ品番
395-8205
適合本体
デザインナイフ、C-1500
質量(g)
9
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
14×4×0.40
質量(g/個)
10
色(刃)
銀