デザインナイフ替刃 スペシャルブレード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60525577 品番BSB-13P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。超硬刃、刃先角度30°
通常刃より高硬度で、特に欠けにくくなっています。

材質(刃)超硬 トラスコ品番395-8213 適合本体D-400GP、D-500GP他D型各種 質量(g)9 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)18×4×0.40 質量(g/個)10 色(刃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60525577
2019-05-09
用途:
クラフト時にワイヤーで小パーツを作るとき
卸売・小売業

通常のカッターでは、ワイヤーをカットするとすぐ刃がボロボロになりますが、この替刃は強く、細小パーツのカット作業にも使えて助かります。

対象商品:
60525577
2017-11-16
用途:
超音波カッターで、固い樹脂を切る時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正超音波カッター刃と同じ
価格が安いのでコチラを使用している

消耗品なので安いに越したことはない

対象商品:
60525577
2017-03-06
用途:
カッティングプロッター使用時
株式会社SHAPE FIELD 様

値段の割には折れやすいが、消耗品なのでいいのかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする