NT デザインナイフ替刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 60525595 品番 BD-1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30°
刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。

適合本体D型全般 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)72×9×0.38 材質(刃)SKS-81 質量(g/個)204 色(刃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
バリ取り用刃物

元々少量入数のパッケージを分散して購入していたが、各部署でほぼ同時に在庫僅少となったので、徳用パッケージで購入し分配した。
カッターナイフ・デザインナイフは大量に使用するので、こうした徳用品は助かります。
小分けパッケージが破損するまでは、徳用品の分配で対応します。

対象商品:
60525586
2019-09-07
用途:
樹脂製品の切り込み
株式会社トップウェルド 様 (製造業)

安価でよく切れるので重宝しています。切れ味は持続しないので3日には新しい刃に交換しますが安価なので問題なし。

対象商品:
60525595
2016-02-17
用途:
模型製作

NTカッターの製品が安く買えて満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする