ローリングカッター替刃

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(2枚) 注文コード60525622 品番BS-28P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

紙やフィルムなどをミシン目にカットできるローリングカッター替刃。Φ28mmのスキップ刃。

材質(刃)SKS-7 適合本体RO-1P,RO-2P,SK-2P,WA-2P,CL-10000P 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)28×0.30 質量(g/個)5 色(刃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする