NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッター替刃
NTカッターの ロータリーカッター用
ローリングカッター替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1枚)
注文コード
60525656
品番
BR-45P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
布やフィルムなどを自由自在にカットできるローリングカッター替刃。Φ45mm。
材質(刃)
SKS-7
トラスコ品番
395-8191
適合本体
RO-1000GP
質量(g)
21
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
45×0.30
質量(g/個)
20
色(刃)
銀