NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッター替刃
NTカッターの プラスチックカッター用
プラスチックカッター替刃
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(6枚)
注文コード
60525683
品番
BM-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
プラスチックカッター替刃。
材質(刃)
SKS-7
トラスコ品番
439-0695
適合本体
M-500、M-500P、CP-1P
質量(g)
21
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
52×9×0.80
質量(g/個)
20
色(刃)
銀