ナイフ替刃 ステンレス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個(1枚) 注文コード 60525717 品番 BVM-21P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ナイフ替刃。ステンレス刃なので、錆に強く、水洗いが可能です。

材質(刃)ステンレス 適合本体VM-600GP,VM-2P,VM-5P 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)102×20×1.2 質量(g/個)26 色(刃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60525717
2024-12-10
用途:
木工教室

切れ味良いです。
刃物を研ぐことができない子どもや初心者にとって、切出しナイフの替え刃はとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする