ナイフ替刃 ステンレス

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1枚) 注文コード 60525726 品番 BVL-31P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

ナイフ替刃。ステンレス刃なので、錆に強く、水洗いが可能です。

材質(刃)ステンレス 適合本体VL-3P,VL-6P 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)125×27×1.5 質量(g/個)38 色(刃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60525717
2024-12-10
用途:
木工教室

切れ味良いです。
刃物を研ぐことができない子どもや初心者にとって、切出しナイフの替え刃はとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする