東芝
東芝の 電池
東芝の カメラ用電池
カメラ用リチウムパック電池
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60526426
品番
CR123AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カメラ用リチウム電池 CR123A
モノタロウ
¥
439
¥
483
税込
規格
CR123A
質量(g)
17.0
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
17.0×34.5
公称電圧(V)
3
標準電流(mA)
30
標準容量(mAh)
1400