アルミニウム合金製踏台 PFC型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60526715 品番 PFC-57C
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軽作業で活躍する軽量タイプの踏台です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
SGマーク認定品

天板高さ(m)0.56 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)425×175×610 質量(kg)1.7 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)68.5 規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品 用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。 シルバー 段数2段 設置寸法・奥行(mm)486 設置寸法・幅(mm)422 収納寸法・幅(mm)425 収納寸法・奥行(mm)175 収納寸法・高さ(mm)610 天板寸法・幅(mm)275 天板寸法・奥行(mm)160
関連資料:図面(0.04MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする