作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプ

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ階段片手すり 適合本体型式DWR‐90A〜150A 注文コード60526916 品番DWR-TE2AB
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はタイプ・適合本体型式・種別など13種類から選べます 他の種類を見る

豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。
着脱が簡単なノブナット仕様です。
巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。

タイプ階段片手すり 質量(kg)3.9 適合本体型式DWR‐90A〜150A
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60526907
2018-11-06
用途:
製造ラインの包材補充作業時
製造業

作業台への取り付け方法も判りやすく簡単に組み立てられた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする