※使用例(「作業中」の文字は商品に含まれません)

ANTBP-4 安全柵 ピカコーポレイション 60527266 ANTBP-4 安全柵 ピカコーポレイション 60527266

安全柵

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60527266 品番 ANTBP-4
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様ポケット付きタイプ 全長(mm)2748 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×125×750 つい立枚数4 質量(kg)3.9
関連資料:図面(0.07MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60527266
2022-07-19
用途:
地下ピット工事の安全対策用
BILLS株式会社 様

軽くて持ち運びがしやすいです。
黄色の幕部分にポケットがあり「立入禁止」や「作業中」など自由に表示変更が可能です。
A3サイズのラミネートしたものをポケットに入れていますが
ポケットが透明ではないので、かなりの太字でないと文字(内容)が見にくいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60527257
2018-04-02
用途:
PIT開口 PIT内作業
建設業・工事業

軽くて、持ち運びが楽でいいのですが、パイプが太いのでたたむと12pこえるのが、ちょっと不満です。
(元々持っているのが、薄くて便利なのですが、めちゃくちゃ重かったので・・・。)
風などない所には、すごく良いと思います!!

対象商品:
60527257
2016-01-16
用途:
受水槽点検おの時
建設業・工事業

軽くて扱いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする