現在、金属製のセットワッシャーを使用していたが、本品でも同様の性能で使用でき、価格も安くて大変助かっている。
風呂場では3種類の化粧用ビスカバーが使われていましたが、採寸しなくても2つを交換できました。
残りの1つはカバーが薄い仕様でドアに使われており、本品のような高さのあるカバーでは交換は無理です。もしも買われる場合は、高さに気をつけること。
同様な製品があるなかでコストパフォーマンスが高いと思います。樹脂製なので繰りかえしキャップを取り外しする時には耐久性を考えないといけないと思いますが、コストを考えれば必要により交換しても良いと思います。
トステムユニットバスのドレッサーのビスカバーが経年劣化でボロボロになったので交換しました、又ビスカバー交換の際に必要です。商品安くてしっかりして完璧に交換出来ました。ただ数が多過ぎるので10個単位にして欲しいと思います。
事務所の自作棚制作時に重宝しています。このお品に対応するデコキャップとセットで使用し、仕上がりに満足しています。近隣のホームセンターにも取り扱いがなくモノタロウさんに感謝しています。
当たり前だが皿ビスやコースレッドで予想通りに納まる。カバーもちょうどよい力加減ではまる。もっと安価なら尚良い。