環境テクノス
環境テクノスの 純水製造・純水関連
環境テクノスの カートリッジ純水器
イオン交換式純水装置
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60529402
品番
MKT-P-6.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。難しい作業なしに使えます。
イオン交換樹脂(L)
6.5(カチオン:アニオン=1:1.5)
構成部品
1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース空気抜き付き(手動ボタン)(イオン交換樹脂はカセット式ではありません。イオン交換樹脂(6.5L)を生粒のまま、本缶へ投入して下さい。6.5Lが入ります。長寿命化の考えの物です)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5〜10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)、7:イオン交換樹脂(6.5L/袋)
標準流量(L/h)
20〜100
最高使用圧力(MPa)
0.35(最高受水圧力)
採水総量(L/cycle)
1200(±50%)
フィルター
付属:前処理:活性炭フィルター(10インチ)、後処理:5〜10ミクロンフィルター(10インチ)
質量(kg)
約8
純度(MΩ)
12〜17
寸法(mm)
Φ187×600×660
電源
電導度警告用:AC100V (50/60Hz)