MRx-20Lh 超純水製造装置 20L/Hr型 環境テクノス 60529445 MRx-20Lh 超純水製造装置 20L/Hr型 環境テクノス 60529445 MRx-20Lh 超純水製造装置 20L/Hr型 環境テクノス 60529445

超純水製造装置 20L/Hr型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60529445 品番MRx-20Lh
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。

サイズ20インチ セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14〜18mm用と1/2分岐栓)等 その他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2〜0.35Mpa程度でお使い下さい。) フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本 ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水 最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力) 使用温度範囲(℃)2〜40 使用水上水道又はそれに準ずる水 質量(kg)20(未通水時) 純度(MΩ)(最高)17、(平均/10〜17) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850 用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
注意
※純水度計、ポンプは付いていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする