- ジレット マッハシンスリーターボ P&G 60529743

ジレット マッハシンスリーターボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60529743 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合M3T-4B、M3T-8B、GM3-4B、GM3-8B セット内容本体、替刃×1個 刃数3 寸法(mm)103×39×213 質量(g)約86 シリーズジレット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェービング・ムダ毛処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする