曜日別特売
AF101 AF101 年間用長袖シャツ (男女兼用) アルトコーポレーション 60530075

※着用例(AF101+AF116)

AF101 AF101 年間用長袖シャツ (男女兼用) アルトコーポレーション 60530075
AF101 AF101 年間用長袖シャツ (男女兼用) アルトコーポレーション 60530075

AF101 年間用長袖シャツ (男女兼用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズM
ブルー
内容量1枚注文コード60530075品番AF101
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

機能とデザインバランスのとれた新しいコンセプト「アルティメットフォース AF-100シリーズ」
立体裁断で「動きやすさとフィット性」を追求したマルチパフォーマンスモデル。さまざまな体型の方に対応しながらも、全体的にはすっきりとしたシルエットを実現。「ユニフォーム」としての基本をしっかりと押さえたシリーズです。
腕の上向き運動を楽にする、トリカットデザイン。
肩甲骨の動きをサポートする、ノーフォーク仕様。
テーラリングパターン発想より生まれた動きやすいAH形状と袖付け。
腕の形状にそった立体デザインの肘ダーツ。
「着ると軽い!」衣服自重分散カッティング。衣服が身体にのる部分面積の分配を考慮した印象軽減設計。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ブルーサイズM種別長袖シャツシリーズAF100シリーズ胸囲(cm)107混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)44袖丈(cm)58.5着丈(cm)73生地日清紡ソフトバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止名入れ袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60529892
2024-04-25
用途: 機械加工時

さらっとしていて肌触りが良く毎年愛用して購入しています。

対象商品 : 60529917
2023-07-11
用途: 機器メンテナンス
建設業・工事業

胸ポッケット内側の下側が縫われておらずめくれます。
ポッケットの入り口にマジックテープがあり出し入れ時いらつきます。
ポケットの中に小さいポッケットが有りますが浅く使いづらいです。
マジックテープと小さいポッケットは全て剥がしました。
二度と買いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする