回転モップ 踏みペダル式

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60534634 品番KMO-540S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ペダルを踏むとモップが回転し洗浄&脱水が可能。
マイクロファイバー使用のモップが汚れた箇所を綺麗に清掃。水拭きでも乾拭きでも使えます。
ペダルを踏んで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。
遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。

種類回転モップ 用途オフィス、学校、店舗、公共施設など。 トラスコ品番375-0337 セット内容モップ×1本、ヘッド×4個、バケツ×1個 材質バケツ:ポリプロピレン、ナイロン 、モップ本体:ポリプロピレン、ステンレス 、モップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー ブルー 径(Φmm)190(ヘッドベース) 容量(L)10(バケツ) パイプ径(Φmm)25 グリップ部(mm)Φ30 寸法(縦×横×高さ)(mm)バケツ:560×295×285、モップ:450×450×1040〜1340 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60534634
2022-11-11
用途:
事務所の床掃除
王子エフテックス株式会社 様

使い勝手は悪くはないがしっかり水を切ろうと強めにペダルを踏むとギアが割れてしまう(2回)
アイリスオーヤマのショップでギアを購入し自分で取り換えたことで継続使用はできている。
ギアの材料を丈夫にしてもらえば★5、モノタロウでも替えのギアを取り扱ってくれれば★4

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え、今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
60534634
2021-01-20
用途:
仕分け室の床清掃
エーケーエム株式会社 様

賞品が到着し開梱した時点では、これで汚れは取れるのか?壊れないか?と不安がよぎりましたが、いざ使用してみると、扱いやすさと頑丈さにびっくりしました。汚れもきれいに取れ、汚れていた床もピカピカな状態が維持できています。
購入してよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
60534634
2021-03-29
用途:
週1の事務所の床掃除

事務所の床掃除に週1使用で約2年程使えた。
今回は回転ギアが破損したため買い替えに至ったが、
回転ギアの材料をより丈夫なものにしたら、
もう少し長持ちしてより良い商品になるのではないかと思った。

3人が参考にしています
対象商品:
60534634
2020-04-07
用途:
事務所の掃除に

洗浄と脱水を回転しながらやってくれるので便利です。角度は付きますが丁度いいところまでいくのに硬い感じなので☆−1です。

1人が参考にしています
対象商品:
60534634
2020-04-07
用途:
家のフローリングの掃除
建設業・工事業

使いやすいけど、モップの水切りがもう少し水を絞れる方がいいです。

対象商品:
60534634
2019-05-05
用途:
お寺の回廊&寺務所玄関等の清掃

モップ水切り用ペタルの歯車がプラスチック製の為刃毀れで使用出来なくなる。モップの柄の繋ぎ部分のプラスチックネジが緩みボルトで固定して使用している。歯車にはグリースも注入している。大型機だけでも歯車の改善を要望します。使い勝手の良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
60534634
2019-01-20
用途:
高校の柔道場の掃除

今のところ予想していた以上に使い勝手がよくて満足しています。作りも頑丈な感じで、しっかりした商品だと思います。プラスチックの歯車部分が、長期の使用にも耐えられるのかどうかが不明なので、マイナス1の評価にしました。数年間壊れることなく使用できれば、満点の商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60534634
2016-10-28
用途:
床掃除時に手をぬらさずに絞る。
アンカーケミカル株式会社 様 (製造業)

簡単に回転により水を絞れるので、とても使い易い。掃除時間が短縮できた。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする