アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 掃除用具
アイリスオーヤマの モップ
アイリスオーヤマの 回転モップ
回転モップ用オプション
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60534652
品番
KMO-22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
洗浄機能付き回転モップ(KMO-540S)用オプション品です。
種類
回転モップ
適合
回転用モップKMO-540S
適合本体
KMO-540S
トラスコ品番
431-1281
種別
モップ
材質
本体/ポリプロピレン・ステンレス、ヘッド/ポリプロピレン・マイクロファイバー
寸法(縦×横×高さ)(mm)
450×450×1040〜1340
繰り返し・詰め替え
対応