つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の 腕章/帽章
リボン胸章
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60534862
品番
895-J
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
文字内容
指を差し 声を出して 安全確認!
取付方式
安全ピン
材質
軟質ビニール
仕様
安全ピン付
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
120×40