ヘリア腕章

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容安全衛生委員 注文コード60535002 品番714
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は文字内容53種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品で、摩擦、引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の素材です。

文字内容安全衛生委員 取付方式安全ピン 材質ヘリア製合成皮革 仕様安全ピン付、ヒモ付 厚さ(mm)1 寸法(mm)90×390

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60535063
2025-03-18
用途:
消防訓練時
塚越農園 様 (農・林・水産業)

腕章のカラーやモノ自体は非常に良いと思いますが、出来れば紐ではなく、マジックで止められるモノがあると良いと思います。ぜひご検討ください。

対象商品:
60535081
2017-07-18
用途:
プラントのメンテナンス
大阪熱管理工業株式会社 様 (建設業・工事業)

迅速な取引に感謝しております。
商品の作りもしっかりしており満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
60534896
2017-07-12
用途:
土木工事の安全衛生管理業務
株式会社粕田組 様 (建設業・工事業)

取り付けが紐式なので取り付け取り外しが面倒なので、マジックテープかボタン式の方が良かった。

対象商品:
60534966
2015-10-26
用途:
商品通り
株式会社魚沼市環境事業公社 様

特になし。

1人が参考にしています
対象商品:
60535097
2014-12-24
用途:
工事現場に入る際には常に着用

思っていたよりしっかりした素材で、しかも安価でありとても満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
60534887
2014-09-26
用途:
防災訓練時に使用。今後は常時つけることを検討中

柔かめで作業服へのなじみもよく、つけやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする