鉄道工事用腕章

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60535413 品番 770
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ヘリアというドイツ・カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品を用いて摩擦やひっかき傷に十分な強度を備えたレザー調の素材を使用しています。

文字内容現場代理人 取付方式安全ピン 材質ヘリア製合成皮革 仕様安全ピン付、ヒモ付 厚さ(mm)1 寸法(mm)90×390

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49757794
2018-11-15
用途:
鉄道工事における保安業務時
その他業種

腕章の止めを紐ではなくボタン式の物が欲しいです。あと、文字の下部にオプションで名入れが出来るといいですね。

対象商品:
60535447
2016-02-29
用途:
公共工事

安全ピンでとめる部分を違うものでとめる仕様のものがいいです。

対象商品:
60535413
2014-12-25
用途:
現場管理時に使用
株式会社カナモト 様

生地自体も丈夫そうで、この値段ならお買い得だと思う。5枚購入したので、次回はいつ頃の注文になるか未定ですが、良い買い物が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする