使い捨て式の排気弁付+活性炭タイプで、フィットテストに最適な全周接顔布仕様のDS2マスクです。
排気弁付きなので、弁無しタイプに比べ呼吸の排気しやすく、活性炭入なので、臭気を軽減できます。
形状は、日本人の顔に合わせて設計し、フィット感に優れています。
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。