つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の 腕章/帽章
フェルト腕章
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60535666
品番
701-F
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
化学繊維を混紡した羊毛フェルト地にパイル(着色した短繊維)を転写する特殊な方法で印刷し、高級感を演出しています。
汚れや褐色を防ぐためビニールでカバーしてあります。
文字内容
統括 安全衛生責任者
取付方式
安全ピン
材質
フェルト
仕様
安全ピン付、ヒモ付、ビニールカバー付
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
90×400