フェルト腕章

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60535824 品番 772-F
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

化学繊維を混紡した羊毛フェルト地にパイル(着色した短繊維)を転写する特殊な方法で印刷し、高級感を演出しています。
汚れや褐色を防ぐためビニールでカバーしてあります。

文字内容工事施工指揮者 取付方式安全ピン 材質フェルト 仕様安全ピン付、ヒモ付、ビニールカバー付 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)90×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする